Szigetelt csatlakozók
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
Terminálok és csatlakozók
Terminálok
Szigetelt csatlakozók
8B086415
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
Ripca Ring kábelsaru 0,5-1,5mm² piros Ø 3,2mm Ø 3,2mm aljzattal 100 db
Hozzáadás katalógushoz
Ár megtekintése
bruttó érték
Cikkszám
8B086415
Halogénmentes
Nem
Felületvédelem
Csupasz
Szigetelés
Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm)
17.5
Karima alakja
Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Halogénmentes
Nem
Felületvédelem
Csupasz
Szigetelés
Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm)
17.5
Karima alakja
Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Színes szigetelés
Rouge
Anyag
Vörösréz
Csavarméret (metrikus)
3.2
AWG-tartomány
20 - 16
Névleges keresztmetszet (mm²)
0.5 - 1.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz
Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz
Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig)
Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz
Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas
Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez
Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz
Igen
DIN szerint
Nem
Karima hossza (mm)
7
Márka
Ripca
Type
Ring Terminal
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8B086415
EAN
8712734008291
UBB
500644323676
UNSPSC
31163100
Gyártó cikksz
556RED-100