text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca nagy teljesítményű relé 12V 200A 4P


Cikkszám 5L768331
Névleges áram (A) 200
Levehető bilincsekkel Nem
Kapcsolóérintkező típusa Egyetlen kapcsolat
Teljesen aljzattal Nem
Az elektromos csatlakozás típusa Egyéb
Névleges vezérlő tápfeszültség Us 50HZ váltakozó áramnál (V) 12 - 12
Névleges vezérlő tápfeszültség Us 60HZ váltakozó áramnál (V) 12 - 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges áram (A) 200
Levehető bilincsekkel Nem
Kapcsolóérintkező típusa Egyetlen kapcsolat
Teljesen aljzattal Nem
Az elektromos csatlakozás típusa Egyéb
Névleges vezérlő tápfeszültség Us 50HZ váltakozó áramnál (V) 12 - 12
Névleges vezérlő tápfeszültség Us 60HZ váltakozó áramnál (V) 12 - 12
LED kijelzéssel Nem
Csatlakozási típus segédáramkör Lapos dugaszolható csatlakozás
A működtetés feszültségtípusa DC
Nyitott érintkezőként működő érintkezők száma 1
Márka Ripca
Type High Performance Relay

Cikkszámok

Cikkszám 5L768331
EAN 8712734020651
UBB 500640185475
UNSPSC 39122300
Gyártó cikksz 2136/200-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.