text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Multiple Connector fehér hím 2 pólusú T-alakú 10 db


Cikkszám 8R554502
Csatlakozás típusa Egyéb
Ház színe Fehér
Pólusok száma 2
Érintkező típusa Bus
Anyagház Műanyag
Csatlakoztatható vezetőkeresztmetszet tömörvezetővel (mm²) 1 - 2.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete finomszálas kábelvéghüvellyel (mm²) 1 - 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csatlakozás típusa Egyéb
Ház színe Fehér
Pólusok száma 2
Érintkező típusa Bus
Anyagház Műanyag
Csatlakoztatható vezetőkeresztmetszet tömörvezetővel (mm²) 1 - 2.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete finomszálas kábelvéghüvellyel (mm²) 1 - 2.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete finomszálas, kábelvéghüvely nélkül (mm²) 1 - 2.5
Csatlakoztatható vezető-keresztmetszet többvezetékes (mm²) 1 - 2.5
Anyag szigetelőtest Polyamide (PA)
Márka Ripca
Type Multiple Connector Male

Cikkszámok

Cikkszám 8R554502
EAN 8712734300968
UBB 500640305750
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz MWP2T-10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.