text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Multiple Connector fehér 8-pólusú csatlakozó 10 db


Numero articolo 7L540208
Csatlakozás típusa Egyéb
Ház színe Fehér
Pólusok száma 8
Érintkező típusa Bus
Anyagház Műanyag
Csatlakoztatható vezetőkeresztmetszet tömörvezetővel (mm²) 1 - 2.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete finomszálas kábelvéghüvellyel (mm²) 1 - 2.5
Confezionato per 1

Specifiche

Csatlakozás típusa Egyéb
Ház színe Fehér
Pólusok száma 8
Érintkező típusa Bus
Anyagház Műanyag
Csatlakoztatható vezetőkeresztmetszet tömörvezetővel (mm²) 1 - 2.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete finomszálas kábelvéghüvellyel (mm²) 1 - 2.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete finomszálas, kábelvéghüvely nélkül (mm²) 1 - 2.5
Csatlakoztatható vezető-keresztmetszet többvezetékes (mm²) 1 - 2.5
Anyag szigetelőtest Polyamide (PA)
Márka Ripca
Árucikk kód 8536901000
Type Multiple Connector Male

Numeri di articolo

Numero articolo 7L540208
EAN 8712734033668
UBB 500644386616
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  MWP8-10
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.