text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Mini relé nyitott 24V 22A 5-pólusú mini relé O 24V 22A 5PIN D


Cikkszám 4X690422
Névleges áram (A) 22
A segédérintkezők száma normál nyitott érintkezőként 5
Levehető bilincsekkel Nem
Kapcsolóérintkező típusa Egyetlen kapcsolat
Teljesen aljzattal Nem
Az elektromos csatlakozás típusa Lapos dugaszolható csatlakozás
Névleges vezérlő tápfeszültség Us egyenáramnál (V) 24 - 24
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges áram (A) 22
A segédérintkezők száma normál nyitott érintkezőként 5
Levehető bilincsekkel Nem
Kapcsolóérintkező típusa Egyetlen kapcsolat
Teljesen aljzattal Nem
Az elektromos csatlakozás típusa Lapos dugaszolható csatlakozás
Névleges vezérlő tápfeszültség Us egyenáramnál (V) 24 - 24
LED kijelzéssel Nem
A működtetés feszültségtípusa DC
Nyitott érintkezőként működő érintkezők száma 1
Márka Ripca
Type Mini Relay

Cikkszámok

Cikkszám 4X690422
EAN 8712734078096
UBB 500640224084
UNSPSC 39122300
Gyártó cikksz 2751-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.