text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Mini relé nyitott 24V 22A 4-pólusú mini relé O 24V 22A 4PIN R


Cikkszám 8P776895
Névleges áram (A) 22
A segédérintkezők száma normál nyitott érintkezőként 4
Levehető bilincsekkel Nem
Kapcsolóérintkező típusa Egyetlen kapcsolat
Teljesen aljzattal Nem
Az elektromos csatlakozás típusa Lapos dugaszolható csatlakozás
Névleges vezérlő tápfeszültség Us egyenáramnál (V) 24 - 24
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges áram (A) 22
A segédérintkezők száma normál nyitott érintkezőként 4
Levehető bilincsekkel Nem
Kapcsolóérintkező típusa Egyetlen kapcsolat
Teljesen aljzattal Nem
Az elektromos csatlakozás típusa Lapos dugaszolható csatlakozás
Névleges vezérlő tápfeszültség Us egyenáramnál (V) 24 - 24
LED kijelzéssel Nem
A működtetés feszültségtípusa DC
Nyitott érintkezőként működő érintkezők száma 1
Márka Ripca
Type Mini Relay

Cikkszámok

Cikkszám 8P776895
EAN 8712734077662
UBB 500640222427
UNSPSC 39122300
Gyártó cikksz 2740-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.