text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Tappo rotondo 0,5-1,5mm² rosso Ø 4,0mm 100 Pezzi


Objednací číslo 5C760014
Senza alogeni No
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 21.5
Forma della flangia Forma a spillo
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Red
Baleno po 1

Specifikace

Senza alogeni No
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 21.5
Forma della flangia Forma a spillo
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Red
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 4.7
Gamma AWG 20 - 16
Sezione trasversale nominale (mm²) 0.5 - 1.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN No
Lunghezza flangia (mm) 11
Marchio Ripca
Codice merceologico 8536901000
Type Bullet Terminal

Čísla materiálu

Objednací číslo 5C760014
EAN 8712734008154
UBB 500644322017
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 547RED-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.