Hőre zsugorodó
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
Terminálok és csatlakozók
Terminálok
Hőre zsugorodó
7B395793
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
Ripca kerek csatlakozó zsugorcsővel 1,5-2,5 mm² kék Ø 6,0 mm 100 db
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7B395793
Halogénmentes
Nem
Felületvédelem
Csupasz
Szigetelés
Polietilén (PE)
Teljes hossz (mm)
33
Maximális áram (Imax) (A)
18
Karima alakja
Csap alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Halogénmentes
Nem
Felületvédelem
Csupasz
Szigetelés
Polietilén (PE)
Teljes hossz (mm)
33
Maximális áram (Imax) (A)
18
Karima alakja
Csap alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Színes szigetelés
Kék
Anyag
Egyéb
Csavarméret (metrikus)
5
AWG-tartomány
16 - 14
Névleges keresztmetszet (mm²)
1.5 - 2.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz
Nem
Alkalmas lapos vezetőkhöz
Nem
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig)
Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz
Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas
Nem
Alkalmas sodrott vezetékekhez
Nem
Alkalmas kerek vezetőkhöz
Igen
Hüvely alakja
Rövid
DIN szerint
Nem
Tüskeátmérő (csap alakú csatlakozó) (mm)
6
Márka
Ripca
Type
Receptacle Bullet
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7B395793
EAN
8712734036805
UBB
500641126882
UNSPSC
39121723
Gyártó cikksz
B1067502-100