Szigetelt csatlakozók
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
Terminálok és csatlakozók
Terminálok
Szigetelt csatlakozók
7E548033
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
Ripca kerek csatlakozó 1,5-2,5mm² kék Ø 5,0mm 100 db
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7E548033
Halogénmentes
Nem
Szigetelés
Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm)
21.5
Karima alakja
Csap alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Színes szigetelés
Kék
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Halogénmentes
Nem
Szigetelés
Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm)
21.5
Karima alakja
Csap alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Színes szigetelés
Kék
Anyag
Vörösréz
Csavarméret (metrikus)
4.3
AWG-tartomány
16 - 14
Névleges keresztmetszet (mm²)
1.5 - 2.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz
Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz
Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig)
Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz
Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas
Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez
Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz
Igen
DIN szerint
Nem
Karima hossza (mm)
11.5
Márka
Ripca
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7E548033
EAN
8712734008864
UBB
500644291089
UNSPSC
31163100
Gyártó cikksz
281BLU-100