text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca kerek csatlakozó 1,5-2,5mm² kék Ø 5,0mm 100 db


Cikkszám 4T919733
Halogénmentes Nem
Szigetelés Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm) 22.5
Karima alakja Csap alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Színes szigetelés Kék
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Szigetelés Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm) 22.5
Karima alakja Csap alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Színes szigetelés Kék
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 4.9
AWG-tartomány 16 - 14
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5 - 2.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Karima hossza (mm) 11.5
Márka Ripca

Cikkszámok

Cikkszám 4T919733
EAN 8712734009038
UBB 500644322686
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 550BLU-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.