text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca kerek csatlakozó 0,5-1,5mm² piros Ø 4,0mm 50 darab


Cikkszám 9S721297
Halogénmentes Nem
Szigetelés Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm) 21.5
Karima alakja Csap alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Színes szigetelés Rouge
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Szigetelés Polivinil-klorid (PVC)
Teljes hossz (mm) 21.5
Karima alakja Csap alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Színes szigetelés Rouge
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 4.7
AWG-tartomány 20 - 16
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.5 - 1.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Karima hossza (mm) 11
Márka Ripca

Cikkszámok

Cikkszám 9S721297
EAN 8712734008161
UBB 500641038103
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 547RED-50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.