text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca kábelsaru 10x 545RED 10 darab


Cikkszám 3O989351
Kialakítás UL modell
Csatlakozás típusa Végcsatlakozó
Szigetelés Polivinil-klorid (PVC)
Olajszárító/középső rúd Nem
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Feszültségszint 230/380 V-ig
Színes szigetelés Rouge
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás UL modell
Csatlakozás típusa Végcsatlakozó
Szigetelés Polivinil-klorid (PVC)
Olajszárító/középső rúd Nem
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Feszültségszint 230/380 V-ig
Színes szigetelés Rouge
Anyag Egyéb
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.5 - 1.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Nem
Alkalmas lapos vezetőkhöz Nem
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Nem
Alkalmas sodrott vezetékekhez Nem
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
Hüvely alakja Long
Márka Ripca
Árucikk kód 85369010
Type Cable Lug

Cikkszámok

Cikkszám 3O989351
EAN 8712734103613
UBB 500640763628
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz MCS10545-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.