text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca kábelcipő Nylon villa Ø 3 mm 100 db


Cikkszám 2H301797
Halogénmentes Nem
Szigetelés Polyamide (PA)
Teljes hossz (mm) 16
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Színes szigetelés Jaune
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Szigetelés Polyamide (PA)
Teljes hossz (mm) 16
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Színes szigetelés Jaune
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 3.5
AWG-tartomány 26 - 20
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.1 - 0.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Nem
Márka Ripca
Árucikk kód 85369010
Type Ring Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 2H301797
EAN 8712734063474
UBB 500640315080
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz NTR3505-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.