text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca kábel zokni 25 db


Article number 1P784311
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Teljes hossz (mm) 22
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Packed per 1

Specifications

Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Teljes hossz (mm) 22
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 8.4
AWG-tartomány 6 - 6
Névleges keresztmetszet (mm²) 16 - 16
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Igen
Karima hossza (mm) 12
Márka Ripca
Árucikk kód 8536901000
Type Battery Eyelet

Article numbers

Article number 1P784311
EAN 8712734115050
UBB 500644356676
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  DIN168-25
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.