text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca indító relé 12V 50A 4 pólusú indító relé 12V 50A 4PIN


Cikkszám 7O063172
Névleges áram (A) 50
Levehető bilincsekkel Nem
Kapcsolóérintkező típusa Egyetlen kapcsolat
Teljesen aljzattal Nem
Az elektromos csatlakozás típusa Lapos dugaszolható csatlakozás
Névleges vezérlő tápfeszültség Us 50HZ váltakozó áramnál (V) 12 - 12
Névleges vezérlő tápfeszültség Us 60HZ váltakozó áramnál (V) 12 - 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges áram (A) 50
Levehető bilincsekkel Nem
Kapcsolóérintkező típusa Egyetlen kapcsolat
Teljesen aljzattal Nem
Az elektromos csatlakozás típusa Lapos dugaszolható csatlakozás
Névleges vezérlő tápfeszültség Us 50HZ váltakozó áramnál (V) 12 - 12
Névleges vezérlő tápfeszültség Us 60HZ váltakozó áramnál (V) 12 - 12
LED kijelzéssel Nem
Csatlakozási típus segédáramkör Lapos dugaszolható csatlakozás
A működtetés feszültségtípusa DC
Nyitott érintkezőként működő érintkezők száma 1
Márka Ripca
Árucikk kód 85363030
Type Starter Relay

Cikkszámok

Cikkszám 7O063172
EAN 8712734078720
UBB 500640226220
UNSPSC 39122300
Gyártó cikksz 2807-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.