text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca időzítő relé 12V 20A 5 pólusú időzítő relé 12V 20A 5PIN


Cikkszám 2R437320
Névleges áram (A) 20
Távműködtetés lehetséges Nem
Alkalmas távirányítónak Nem
Félvezető kimenettel Nem
Időtartomány (s) 4 - 4
Funkció impulzus alakítás Nem
Az elektromos csatlakozás típusa Lapos dugaszolható csatlakozás
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges áram (A) 20
Távműködtetés lehetséges Nem
Alkalmas távirányítónak Nem
Félvezető kimenettel Nem
Időtartomány (s) 4 - 4
Funkció impulzus alakítás Nem
Az elektromos csatlakozás típusa Lapos dugaszolható csatlakozás
Névleges vezérlő tápfeszültség Us 50HZ váltakozó áramnál (V) 12 - 12
Névleges vezérlő tápfeszültség Us egyenáramnál (V) 12 - 12
Kimenetek száma, késleltetett, normál nyitott érintkező 2
Alkalmas DIN-sínre (kalapsínre) történő felszerelésre Nem
A működtetés feszültségtípusa DC
Márka Ripca
Type Timer Relay

Cikkszámok

Cikkszám 2R437320
EAN 8712734079178
UBB 500641306310
UNSPSC 39122300
Gyártó cikksz TR12V4S-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.