Hőre zsugorodó borítás
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
Összeszerelési anyagok és szigetelés
Összeszerelési cikkek
Hőre zsugorodó borítás
0N480427
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
Ripca hőre zsugorodó tömlő fekete 5m 3.0 1.0mm fekete
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0N480427
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (m)
5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
3
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (m)
5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
3
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm)
1
Átlátszó
Nem
Nyomtatható
Nem
Belső ragasztóval
Igen
UL jóváhagyás
Igen
Márka
Ripca
Árucikk kód
Megtekint
Type
Heat Shrink Tubing
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0N480427
EAN
8712734103569
UBB
500640729652
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
HSSA3-1-5