text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca hőre zsugorodó tömlő fekete 15m HSS24B/15B-15


Numéro d'article 0B033559
Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm) 0.51
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 15
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Emballé par 1

Spécifications

Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm) 0.51
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 15
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 2.4
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm) 1.2
Átlátszó Nem
Nyomtatható Nem
Belső ragasztóval Nem
UL jóváhagyás Igen
Márka Ripca
Árucikk kód 3926909790
Type Shrink Tubing

Numéros d'articles

Numéro d'article 0B033559
EAN 8712734086367
UBB 500644362021
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant HSS24B/15B-15
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.