text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca hőre zsugorodó tömlő 60m 9,0 3,0mm


Cikkszám 2D982006
Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 60
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 60
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 9
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm) 3
Átlátszó Nem
Nyomtatható Nem
Belső ragasztóval Igen
UL jóváhagyás Igen
Márka Ripca
Type Shrink Tubing

Cikkszámok

Cikkszám 2D982006
EAN 8712734048631
UBB 500640730478
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz HSSA9/3-60
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.