text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca hőre zsugorodó tömlő 60m 12,0 4,0mm


Cikkszám 5G478043
Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 60
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm) 60
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 12
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm) 4
Átlátszó Nem
Nyomtatható Nem
Belső ragasztóval Igen
UL jóváhagyás Igen
Márka Ripca
Type Shrink Tubing

Cikkszámok

Cikkszám 5G478043
EAN 8712734041243
UBB 500640728829
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz HSSA12/4-60
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.