Hőre zsugorodó borítás
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
Összeszerelési anyagok és szigetelés
Összeszerelési cikkek
Hőre zsugorodó borítás
8N465360
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
Ripca hőre zsugorodó tömlő 2.5m 12.0 4.0 mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8N465360
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
2.5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
12
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
2.5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
12
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm)
4
Átlátszó
Nem
Nyomtatható
Nem
Belső ragasztóval
Igen
UL jóváhagyás
Igen
Márka
Ripca
Árucikk kód
39172310
Type
Shrink Tubing
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8N465360
EAN
8712734086411
UBB
500641923189
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
HSSA12/4-2.5