Hőre zsugorodó borítás
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
Összeszerelési anyagok és szigetelés
Összeszerelési cikkek
Hőre zsugorodó borítás
2S152543
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
Ripca hőre zsugorodó tömlő 12,7 6,4mm sárga/zöld 100m
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2S152543
Szín
Jaune
Halogénmentes
Nem
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
100
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
12.7
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Jaune
Halogénmentes
Nem
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság (mm)
100
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
12.7
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm)
6.4
Átlátszó
Nem
Nyomtatható
Nem
Belső ragasztóval
Nem
UL jóváhagyás
Igen
Márka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2S152543
EAN
8712734157975
UBB
500640718846
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
HSS127Y/G-100