Tömítő alátétgyűrűk
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
Terminálok és csatlakozók
Terminálok
Tömítő alátétgyűrűk
0V511108
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
Ripca gyűrűs DIN 10mm² Ø 5,3mm 25 darab
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0V511108
Halogénmentes
Nem
Felületvédelem
Ónozott acél
Teljes hossz (mm)
16
Karima alakja
Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Anyag
Vörösréz
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Halogénmentes
Nem
Felületvédelem
Ónozott acél
Teljes hossz (mm)
16
Karima alakja
Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz
Nem
Tekercses/tekercses csomagolás
Nem
Anyag
Vörösréz
Csavarméret (metrikus)
5.3
AWG-tartomány
8 - 8
Névleges keresztmetszet (mm²)
10 - 10
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz
Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz
Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig)
Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz
Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas
Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez
Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz
Igen
DIN szerint
Igen
Karima hossza (mm)
8
Márka
RIPCA
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0V511108
EAN
8712734114992
UBB
500640645668
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
DIN105-25