text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Festoon lámpa 24V-5W SV8.5-8 világos 10 db


Cikkszám 1A500629
Szín Egyéb
foglalat SV8.5-8
Teljes hossz (mm) 38
Átmérő 11
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 1
Technológia Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
foglalat SV8.5-8
Teljes hossz (mm) 38
Átmérő 11
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 1
Technológia Egyéb
Szabványos jelzés (ECE) C5W
Lámpa teljesítménye 1. izzószál (W) 5
Alkalmas mopedhez Nem
Alkalmas motorkerékpárhoz Nem
Alkalmas kerékpárhoz Nem
Hajóhoz alkalmas Nem
Személygépkocsi fényszórójához alkalmas Nem
Alkalmas fényszóró tehergépkocsihoz Nem
Alkalmas egyéb világítású személygépkocsihoz Nem
Alkalmas egyéb világításhoz tehergépkocsiban Igen
Alkalmas repülőgépekhez Nem
Targoncákra alkalmas Nem
A lámpa feszültsége (V) 24 - 24
Márka Ripca
Type Festoon Lamp

Cikkszámok

Cikkszám 1A500629
EAN 8712734056902
UBB 500640781299
UNSPSC 39100000
Gyártó cikksz R13844-10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.