text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca fényszóró H11 12V 55W fényes


Cikkszám 4C654616
Szín Egyéb
foglalat PGJ19-2
Teljes hossz (mm) 62.5
Átmérő 11.3
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 1
Technológia Halogén lámpa
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
foglalat PGJ19-2
Teljes hossz (mm) 62.5
Átmérő 11.3
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 1
Technológia Halogén lámpa
Szabványos jelzés (ECE) H11
Lámpa teljesítménye 1. izzószál (W) 55
Alkalmas mopedhez Nem
Alkalmas motorkerékpárhoz Igen
Alkalmas kerékpárhoz Nem
Hajóhoz alkalmas Nem
Személygépkocsi fényszórójához alkalmas Igen
Alkalmas fényszóró tehergépkocsihoz Nem
Alkalmas egyéb világítású személygépkocsihoz Nem
Alkalmas egyéb világításhoz tehergépkocsiban Nem
Alkalmas repülőgépekhez Nem
Targoncákra alkalmas Nem
A lámpa feszültsége (V) 12 - 12
Márka Ripca
Árucikk kód 85392930
Type Halogen Lamp

Cikkszámok

Cikkszám 4C654616
EAN 8712734054700
UBB 500640326889
UNSPSC 39101600
Gyártó cikksz R12362-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.