text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca egyvezető kábel 6,0mm² piros 100m


Cikkszám 0I705877
Névleges vezető-keresztmetszet 6
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 300
Vezető anyaga Vörösréz
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe Rouge
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges vezető-keresztmetszet 6
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 300
Vezető anyaga Vörösréz
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe Rouge
Névleges feszültség U0 300
Magok száma 1
Max. megengedett vezetői hőmérséklet 105
Hozzávetőleges külső átmérő 4.1
Olajálló az IEC 60811-404 szerint Nem
Hidegálló az EN 60811-504+505+506 szabvány szerint. Nem
Vezető felülete Egyéb
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság Egyik sem
AWG méret 10
Vezető azonosítása/ kódolás színe Rouge
Márka Ripca
Type Single Core Cable

Cikkszámok

Cikkszám 0I705877
EAN 8712734067472
UBB 500641080584
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6RED-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.