Egyszeres kábel
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
Kábelek és tekercsek
Telepítőkábelek
Egyszeres kábel
5T994970
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
Ripca egyvezető kábel 6,0mm² piros 50m
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5T994970
Névleges vezető-keresztmetszet
6
Szigetelés anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása
Szín
Névleges feszültség U
300
Vezető anyaga
Vörösréz
Vezető összetétele
6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe
Rouge
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges vezető-keresztmetszet
6
Szigetelés anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása
Szín
Névleges feszültség U
300
Vezető anyaga
Vörösréz
Vezető összetétele
6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe
Rouge
Magok száma
1
Max. megengedett vezetői hőmérséklet
105
Hozzávetőleges külső átmérő
4.1
Olajálló az IEC 60811-404 szerint
Nem
Hidegálló az EN 60811-504+505+506 szabvány szerint.
Nem
Vezető felülete
Egyéb
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály
Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés
Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék
Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság
Egyik sem
AWG méret
10
Vezető azonosítása/ kódolás színe
Rouge
Márka
Ripca
Árucikk kód
85444991
Type
Single Core Cable
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5T994970
EAN
8712734018610
UBB
500644333089
UNSPSC
39100000
Gyártó cikksz
6RED-50