text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Ripca egyvezető kábel 4.0mm² barna 100m


Cod Articol 1Z019050
Névleges vezető-keresztmetszet 4
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 300
Vezető anyaga Vörösréz
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe Barna
Ambalat la 1

Specificații

Névleges vezető-keresztmetszet 4
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 300
Vezető anyaga Vörösréz
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe Barna
Névleges feszültség U0 300
Magok száma 1
Max. megengedett vezetői hőmérséklet 105
Hozzávetőleges külső átmérő 3.55
Olajálló az IEC 60811-404 szerint Nem
Hidegálló az EN 60811-504+505+506 szabvány szerint. Nem
Vezető felülete Egyéb
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság Egyik sem
AWG méret 12
Vezető azonosítása/ kódolás színe Barna
Márka Ripca
Árucikk kód 8544499500
Type Single Core Cable

Numerele articolelor

Cod Articol 1Z019050
EAN 8712734067380
UBB 500641023337
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 4BRN-100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.