text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca egyvezető kábel 1,5 mm² kék 5m


Cikkszám 6B950500
Névleges vezető-keresztmetszet 1.5
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 300
Vezető anyaga Vörösréz
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe Kék
Magok száma 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges vezető-keresztmetszet 1.5
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 300
Vezető anyaga Vörösréz
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe Kék
Magok száma 1
Max. megengedett vezetői hőmérséklet 105
Hozzávetőleges külső átmérő 2.3
Olajálló az IEC 60811-404 szerint Nem
Hidegálló az EN 60811-504+505+506 szabvány szerint. Nem
Vezető felülete Egyéb
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság Egyik sem
AWG méret 16
Vezető azonosítása/ kódolás színe Kék
Márka Ripca
Type Single Core Cable

Cikkszámok

Cikkszám 6B950500
EAN 8712734068653
UBB 500644375809
UNSPSC 26121630
Gyártó cikksz MHC16U-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.