Egyszeres kábel
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
Kábelek és tekercsek
Telepítőkábelek
Egyszeres kábel
7R570175
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
Ripca egyvezető kábel 1,0mm² szürke 100m
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7R570175
Névleges vezető-keresztmetszet
1
Szigetelés anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása
Szín
Névleges feszültség U
300
Színes külső köpeny
Szürke
Vezető anyaga
Vörösréz
Anyag külső köpeny
Polivinil-klorid (PVC)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges vezető-keresztmetszet
1
Szigetelés anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása
Szín
Névleges feszültség U
300
Színes külső köpeny
Szürke
Vezető anyaga
Vörösréz
Anyag külső köpeny
Polivinil-klorid (PVC)
Vezető összetétele
6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe
Szürke
Névleges feszültség U0
300
Magok száma
1
Max. megengedett vezetői hőmérséklet
105
Hozzávetőleges külső átmérő
1.95
Olajálló az IEC 60811-404 szerint
Nem
Hidegálló az EN 60811-504+505+506 szabvány szerint.
Nem
Vezető felülete
Egyéb
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály
Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés
Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék
Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság
Egyik sem
AWG méret
18
Csavart magok
Nem
Vezető azonosítása/ kódolás színe
Szürke
Márka
Ripca
Type
Single Core Cable
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7R570175
EAN
8712734018207
UBB
500640151055
UNSPSC
39100000
Gyártó cikksz
1GRY-100