Egyszeres kábel
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
Telepítőkábelek
Egyszeres kábel
2V038813
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
Ripca egyszálú 0,5mm² zöld kábel 100m
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2V038813
Névleges vezető-keresztmetszet
0.5
Szigetelés anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása
Szín
Névleges feszültség U
300
Vezető anyaga
Vörösréz
Vezető összetétele
6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe
Zöld
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges vezető-keresztmetszet
0.5
Szigetelés anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása
Szín
Névleges feszültség U
300
Vezető anyaga
Vörösréz
Vezető összetétele
6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe
Zöld
Névleges feszültség U0
300
Magok száma
1
Max. megengedett vezetői hőmérséklet
105
Hozzávetőleges külső átmérő
1.55
Olajálló az IEC 60811-404 szerint
Nem
Hidegálló az EN 60811-504+505+506 szabvány szerint.
Nem
Vezető felülete
Egyéb
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály
Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés
Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék
Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság
Egyik sem
AWG méret
20
Vezető azonosítása/ kódolás színe
Zöld
Márka
RIPCA
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2V038813
EAN
8712734059774
UBB
500640063854
UNSPSC
39100000
Gyártó cikksz
0.5GRN-100