text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.
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
Egyszeres kábel
Minden kategóriában
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Áramforrások
Telepítőkábelek
Egyszeres kábel
6L607391
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
Ripca egymagvú 0,5 mm² rózsaszín 500m
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6L607391
Névleges vezető-keresztmetszet
0.5
Szigetelés anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása
Szín
Névleges feszültség U
300
Színes külső köpeny
Rózsaszín
Vezető anyaga
Vörösréz
Vezető összetétele
6. osztály = nagyon rugalmas
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges vezető-keresztmetszet
0.5
Szigetelés anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása
Szín
Névleges feszültség U
300
Színes külső köpeny
Rózsaszín
Vezető anyaga
Vörösréz
Vezető összetétele
6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe
Rózsaszín
Magok száma
1
Max. megengedett vezetői hőmérséklet
105
Hozzávetőleges külső átmérő
1.55
Olajálló az IEC 60811-404 szerint
Nem
Hidegálló az EN 60811-504+505+506 szabvány szerint.
Nem
Vezető felülete
Egyéb
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály
Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés
Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék
Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság
Egyik sem
AWG méret
20
Csavart magok
Nem
Vezető azonosítása/ kódolás színe
Rózsaszín
Márka
Ripca
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6L607391
EAN
8712734056490
UBB
500640066667
UNSPSC
39100000
Gyártó cikksz
0.5PNK-500