text.skipToContent text.skipToNavigation

RIPCA Akkumulátor kábel 50mm fekete


Artikelnummer 1P484956
Névleges vezető-keresztmetszet 50
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 450
Vezető anyaga Vörösréz
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe Fekete
Verpakt per 1

Specificaties

Névleges vezető-keresztmetszet 50
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 450
Vezető anyaga Vörösréz
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe Fekete
Névleges feszültség U0 750
Halogénmentesség az IEC 60754-2 szerint Nem
Füstelvezetés az IEC 61034-2 szerint Nem
Max. megengedett vezetői hőmérséklet 70
Hozzávetőleges külső átmérő 13.95
Olajálló az IEC 60811-404 szerint Nem
Hidegálló az EN 60811-504+505+506 szabvány szerint. Nem
Vezető felülete Egyéb
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság Egyik sem
AWG méret Egyéb
Vezető azonosítása/ kódolás színe Fekete
Márka Ripca
Árucikk kód 85441190
Type Flexible Single Core Cable

Artikelnummers

Artikelnummer 1P484956
EAN 8712734024727
UBB 500581163721
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 50FLEXBLK-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.