Ikerkábel
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Áramforrások
Kábelek és tekercsek
Telepítőkábelek
Ikerkábel
3V211160
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
Ripca akkumulátor kábel Twinflex 2x35mm² piros/fekete 10m
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3V211160
Névleges vezető-keresztmetszet
35
Szigetelés anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása
Szín
Levezető vezeték
Nem
Névleges feszültség U
750
Sodronyzó elem
Párok
Színes külső köpeny
Sokszínű
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges vezető-keresztmetszet
35
Szigetelés anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása
Szín
Levezető vezeték
Nem
Névleges feszültség U
750
Sodronyzó elem
Párok
Színes külső köpeny
Sokszínű
Vezető alakja
Kerek
Vezető anyaga
Vörösréz
Védőernyő a sodronyelem fölött
Egyik sem
Védőernyő a sodronyelem fölött
Egyéb
Anyag külső köpeny
Polivinil-klorid (PVC)
Páncélozás/megerősítés
Huzal
Csavarásálló
Nem
Vezető színe
Egyéb
Névleges feszültség U0
450
Képernyő
Nem
Magok száma
2
Felfüggesztő elem
Egyéb
Kábel szélessége kb. (mm)
26
Max. megengedett vezetői hőmérséklet
85
Védőgát
Polivinil-klorid (PVC)
Hozzávetőleges külső átmérő
26
Védővezetővel
Igen
Olajálló az IEC 60811-404 szerint
Nem
Hidegálló az EN 60811-504+505+506 szabvány szerint.
Nem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály
Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés
Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék
Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság
Egyik sem
Specifikáció magszigetelés
Egyéb
Specifikációs anyag külső köpeny
Egyéb
Kábelgeometria
Kerek
A magok azonosítása a HD 308 S2 szerint
Nem
Márka
Ripca
Árucikk kód
8544499500
Type
Twin Cable
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3V211160
EAN
8712734143152
UBB
500640946215
UNSPSC
31150000
Gyártó cikksz
2X35TWIN-10