text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kabel akumulatorowy Twinflex 2x10mm² czerwony/czarny 25m


Položka č. 8N617076
Nom. przekrój przewodu 10
Materiał izolacji Polichlorek winylu (PVC)
Kodowanie żyły Kolor
Przewód odprowadzający Nie
Napięcie znamionowe U 750
Element splatający Pary
Kolorowa powłoka zewnętrzna Wielobarwny
Ambalat la 1

technické údaje

Nom. przekrój przewodu 10
Materiał izolacji Polichlorek winylu (PVC)
Kodowanie żyły Kolor
Przewód odprowadzający Nie
Napięcie znamionowe U 750
Element splatający Pary
Kolorowa powłoka zewnętrzna Wielobarwny
Kształt przewodu Okrągły
Materiał przewodnika Miedź
Ekran nad elementem skręcanym Nic
Ekran nad skrętką Inny
Materiał osłony zewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Pancerz/wzmocnienie Drut
Odporny na skręcanie Nie
Kolor żyły Inny
Napięcie znamionowe U0 450
Ekran Nie
Liczba żył 2
Element zawieszenia Inny
Szerokość kabla ok. (mm) 16.7
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły 85
Bariera ochronna Polichlorek winylu (PVC)
Przybliżona średnica zewnętrzna 16.7
Z przewodem ochronnym Tak
Odporność na olej zgodnie z normą IEC 60811-404 Nie
Odporność na zimno zgodnie z normą EN 60811-504+505+506 Nie
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: klasa Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: rozwój dymu Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: płonące spadające krople/cząstki Nic
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: korozyjność/kwaśność Nic
Specyfikacja izolacji żyły Inny
Specyfikacja materiału osłony zewnętrznej Inny
Geometria kabla Okrągły
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2 Nie
Marka Ripca
Kod towaru 8544499500
Type Twin Cable

Čísla materiálu

Položka č. 8N617076
EAN 8712734143107
UBB 500640943402
UNSPSC 31150000
Číslo materiálu výrobcu 2X10TWIN-25
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.