text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca bordacső zárt Ø 26,0-32,0mm 25m 25m


Cikkszám 6W816380
Szín Fekete
Csatlakozókkal Nem
Külső átmérő (mm) 32
Belső átmérő (mm) 26
A belső spirál anyaga Egyéb
Belső fólia anyaga Egyéb
A külső fólia anyaga Polipropilén (PP)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Csatlakozókkal Nem
Külső átmérő (mm) 32
Belső átmérő (mm) 26
A belső spirál anyaga Egyéb
Belső fólia anyaga Egyéb
A külső fólia anyaga Polipropilén (PP)
A külső spirál anyaga Egyéb
Hajlítási sugár (mm) 95
Külső tömlőátmérő (mm) 32
Márka Ripca
Type Non Split Convoluted Tube

Cikkszámok

Cikkszám 6W816380
EAN 8712734077730
UBB 500644389842
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz NSCT26-25
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.