text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca akkumulátor kábel Twinflex 2x25mm² piros/fekete 25m


Cikkszám 2D852709
Névleges vezető-keresztmetszet 25
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Levezető vezeték Nem
Névleges feszültség U 750
Sodronyzó elem Párok
Színes külső köpeny Sokszínű
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges vezető-keresztmetszet 25
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Levezető vezeték Nem
Névleges feszültség U 750
Sodronyzó elem Párok
Színes külső köpeny Sokszínű
Vezető alakja Kerek
Vezető anyaga Vörösréz
Védőernyő a sodronyelem fölött Egyik sem
Védőernyő a sodronyelem fölött Egyéb
Anyag külső köpeny Polivinil-klorid (PVC)
Vezető összetétele 5. osztály = rugalmas
Páncélozás/megerősítés Huzal
Csavarásálló Nem
Vezető színe Számos
Névleges feszültség U0 450
Képernyő Nem
Magok száma 2
Felfüggesztő elem Egyéb
Kábel szélessége kb. (mm) 22.8
Max. megengedett vezetői hőmérséklet 85
Védőgát Polivinil-klorid (PVC)
Hozzávetőleges külső átmérő 22.8
Védővezetővel Igen
Olajálló az IEC 60811-404 szerint Nem
Hidegálló az EN 60811-504+505+506 szabvány szerint. Nem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság Egyik sem
Specifikáció magszigetelés Egyéb
Specifikációs anyag külső köpeny Egyéb
Kábelgeometria Kerek
A magok azonosítása a HD 308 S2 szerint Nem
Márka Ripca
Árucikk kód 8544499500
Type Twin Cable

Cikkszámok

Cikkszám 2D852709
EAN 8712734019075
UBB 500640945480
UNSPSC 31150000
Gyártó cikksz 2X25TWIN-25
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.