text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca akkumulátor kábel 70mm² piros 25m


Cikkszám 1T498901
Névleges vezető-keresztmetszet 70
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 450
Színes külső köpeny Rouge
Vezető anyaga Vörösréz
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges vezető-keresztmetszet 70
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 450
Színes külső köpeny Rouge
Vezető anyaga Vörösréz
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe Rouge
Névleges feszültség U0 750
Max. megengedett vezetői hőmérséklet 70
Hozzávetőleges külső átmérő 16.05
Olajálló az IEC 60811-404 szerint Nem
Hidegálló az EN 60811-504+505+506 szabvány szerint. Nem
Vezető felülete Egyéb
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság Egyik sem
AWG méret Egyéb
Vezető azonosítása/ kódolás színe Rouge
Márka Ripca
Árucikk kód 8544499500
Type Flexible Single Core Cable

Cikkszámok

Cikkszám 1T498901
EAN 8712734092511
UBB 500641082804
UNSPSC 26121708
Gyártó cikksz 70FLEXRED-25
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.