Akkumulátorkábel
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
Kábelek és tekercsek
Telepítőkábelek
Akkumulátorkábel
3L456590
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
Ripca akkumulátor kábel 35mm² piros 10m
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3L456590
Névleges vezető-keresztmetszet
35
Szigetelés anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása
Szín
Névleges feszültség U
450
Vezető anyaga
Vörösréz
Vezető összetétele
6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe
Rouge
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges vezető-keresztmetszet
35
Szigetelés anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása
Szín
Névleges feszültség U
450
Vezető anyaga
Vörösréz
Vezető összetétele
6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe
Rouge
Névleges feszültség U0
750
Max. megengedett vezetői hőmérséklet
70
Hozzávetőleges külső átmérő
12.15
Olajálló az IEC 60811-404 szerint
Nem
Hidegálló az EN 60811-504+505+506 szabvány szerint.
Nem
Vezető felülete
Egyéb
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály
Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés
Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék
Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság
Egyik sem
AWG méret
Egyéb
Vezető azonosítása/ kódolás színe
Rouge
Márka
Ripca
Árucikk kód
8544499500
Type
Flexible Single Core Cable
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3L456590
EAN
8712734051693
UBB
500640988878
UNSPSC
26121708
Gyártó cikksz
35FLEXRED-10