text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Akkumulátor kábel 25mm² piros 50m


Cikkszám 5F678809
Névleges vezető-keresztmetszet 25
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 450
Vezető anyaga Vörösréz
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe Rouge
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges vezető-keresztmetszet 25
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 450
Vezető anyaga Vörösréz
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe Rouge
Névleges feszültség U0 750
Max. megengedett vezetői hőmérséklet 70
Hozzávetőleges külső átmérő 10.65
Olajálló az IEC 60811-404 szerint Nem
Hidegálló az EN 60811-504+505+506 szabvány szerint. Nem
Vezető felülete Egyéb
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság Egyik sem
AWG méret 4
Vezető azonosítása/ kódolás színe Rouge
Márka Ripca
Árucikk kód 8544499500
Type Flexible Single Core Cable

Cikkszámok

Cikkszám 5F678809
EAN 8712734024697
UBB 500640214671
UNSPSC 26121708
Gyártó cikksz 25FLEXRED-50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.