text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca akkumulátor kábel 35mm² piros 50m


Numéro d'article 9Z253299
Névleges vezető-keresztmetszet 35
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 450
Vezető anyaga Vörösréz
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe Rouge
Emballé par 1

Spécifications

Névleges vezető-keresztmetszet 35
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Névleges feszültség U 450
Vezető anyaga Vörösréz
Vezető összetétele 6. osztály = nagyon rugalmas
Vezető színe Rouge
Névleges feszültség U0 750
Max. megengedett vezetői hőmérséklet 70
Hozzávetőleges külső átmérő 12.15
Olajálló az IEC 60811-404 szerint Nem
Hidegálló az EN 60811-504+505+506 szabvány szerint. Nem
Vezető felülete Egyéb
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság Egyik sem
AWG méret Egyéb
Vezető azonosítása/ kódolás színe Rouge
Márka Ripca
Type Flexible Single Core Cable

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Z253299
EAN 8712734024710
UBB 500640989033
UNSPSC 26121708
N° Article du fabricant 35FLEXRED-50
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.