text.skipToContent text.skipToNavigation

RIPCA 35 mm-es ikerkábel 3,5 M 2 x nato dugó


Cikkszám 3T993321
Névleges vezető-keresztmetszet 35
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Levezető vezeték Nem
Színes külső köpeny Egyéb
Vezető alakja Kerek
Vezető anyaga Vörösréz
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges vezető-keresztmetszet 35
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Levezető vezeték Nem
Színes külső köpeny Egyéb
Vezető alakja Kerek
Vezető anyaga Vörösréz
Anyag külső köpeny Polivinil-klorid (PVC)
Páncélozás/megerősítés Egyik sem
Vezető színe Számos
Képernyő Nem
Magok száma 2
Védőgát Polivinil-klorid (PVC)
Védővezetővel Igen
Olajálló az IEC 60811-404 szerint Nem
Hidegálló az EN 60811-504+505+506 szabvány szerint. Nem
Vezető felülete Egyéb
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság Egyik sem
Specifikációs anyag külső köpeny Egyéb
Csavart magok Nem
Kábelgeometria Kerek
Vezető ellenállása 20 °C-on (Ohm/km) 0.554
Vezető azonosítása/ kódolás színe Egyéb
A magok azonosítása a HD 308 S2 szerint Nem
Alkalmas szerelőkábelként Nem
Hajófedélzeti alkalmazásra tanúsított Nem
Reptéri világítási kábelként tanúsított Nem
Áramköri integritás a BS 6387 CWZ szerint Nem
Áramköri integritás a BS 8434-2 szerint Nem
Márka Ripca
Type Twin Cable

Cikkszámok

Cikkszám 3T993321
EAN 8712734170233
UBB 500581908562
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz 35TWINN35N-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.