text.skipToContent text.skipToNavigation

RIPCA 35 mm-es ikerkábel 2,5 m 1 Nato 1 Rema


Artikelnummer 4L620111
Névleges vezető-keresztmetszet 35
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Levezető vezeték Nem
Színes külső köpeny Egyéb
Vezető alakja Kerek
Vezető anyaga Vörösréz
Verpakt per 1

Specificaties

Névleges vezető-keresztmetszet 35
Szigetelés anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Vezető kódolása Szín
Levezető vezeték Nem
Színes külső köpeny Egyéb
Vezető alakja Kerek
Vezető anyaga Vörösréz
Anyag külső köpeny Polivinil-klorid (PVC)
Páncélozás/megerősítés Egyik sem
Vezető színe Számos
Képernyő Nem
Magok száma 2
Védőgát Polivinil-klorid (PVC)
Védővezetővel Igen
Olajálló az IEC 60811-404 szerint Nem
Hidegálló az EN 60811-504+505+506 szabvány szerint. Nem
Vezető felülete Egyéb
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság Egyik sem
Specifikációs anyag külső köpeny Egyéb
Csavart magok Nem
Kábelgeometria Kerek
Vezető ellenállása 20 °C-on (Ohm/km) 0.554
Vezető azonosítása/ kódolás színe Egyéb
A magok azonosítása a HD 308 S2 szerint Nem
Alkalmas szerelőkábelként Nem
Hajófedélzeti alkalmazásra tanúsított Nem
Reptéri világítási kábelként tanúsított Nem
Áramköri integritás a BS 6387 CWZ szerint Nem
Áramköri integritás a BS 8434-2 szerint Nem
Márka Ripca
Árucikk kód 85441190
Type Twin Cable

Artikelnummers

Artikelnummer 4L620111
EAN 8712734170240
UBB 500582143268
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 35TWINR25N-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.