text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca „francia” 0,34mm² rózsaszínű csatlakozó 100 db


Cikkszám 2F785169
Szín Rózsaszín
Hüvelyhossz (mm) 6
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Kivitelezési típus Standard
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.34
Rövidzárlatnak ellenálló kábelekhez Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Rózsaszín
Hüvelyhossz (mm) 6
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Kivitelezési típus Standard
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.34
Rövidzárlatnak ellenálló kábelekhez Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Azonosító zászlóval Nem
Anyagszigetelés Polyamide (PA)
AWG méret 22
Márka Ripca

Cikkszámok

Cikkszám 2F785169
EAN 8712734065201
UBB 500644350224
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz CET0034-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.