text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca „DIN” 25,0mm²-es csatlakozó sárga 10 db Ripca „DIN” 25,0mm²-es csatlakozó sárga 10 db


Cikkszám 0W645511
Szín Jaune
Hüvelyhossz (mm) 16
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Kivitelezési típus Standard
Névleges keresztmetszet (mm²) 25
Rövidzárlatnak ellenálló kábelekhez Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Jaune
Hüvelyhossz (mm) 16
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Kivitelezési típus Standard
Névleges keresztmetszet (mm²) 25
Rövidzárlatnak ellenálló kábelekhez Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Azonosító zászlóval Nem
Anyagszigetelés Polyamide (PA)
AWG méret 4
Márka RIPCA

Cikkszámok

Cikkszám 0W645511
EAN 8712734065188
UBB 500644349424
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz CED250-10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.