text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Shrink tubing 12.0-4.0mm black 3:1 with adhesive liner 5m


Cikkszám 5S472993
Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 12
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm) 4
Átlátszó Nem
Nyomtatható Nem
Belső ragasztóval Igen
UL jóváhagyás Igen

Cikkszámok

Cikkszám 5S472993
EAN 8712734016883
UBB 500644364670
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz HSSA12B-5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.