Hőre zsugorodó borítás
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
Összeszerelési cikkek és szerszámok
Összeszerelési cikkek
Hőre zsugorodó borítás
6S548298
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
Ripca zsugorcső 6,0-2,0 mm fekete 3:1 5m
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6S548298
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm)
0.7
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság
5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm)
0.7
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság
5
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
6
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm)
2
Átlátszó
Nem
Nyomtatható
Nem
Belső ragasztóval
Nem
UL jóváhagyás
Igen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6S548298
EAN
8712734143114
UBB
500640715461
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
HSB060020-5