Többszörös kábel
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
Telepítőkábelek
Többszörös kábel
1T645135
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
Ripca Multiple kábel 2x1.0mm² lapos 25m
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1T645135
Névleges keresztmetszetű vezeték (mm²)
1
Anyag magszigetelés
Polivinil-klorid (PVC)
Mag azonosító
Szín
Névleges feszültség U (V)
500
Színes külső köpeny
Fekete
Vezető alakja
Kerek
Vezető anyaga
Vörösréz
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges keresztmetszetű vezeték (mm²)
1
Anyag magszigetelés
Polivinil-klorid (PVC)
Mag azonosító
Szín
Névleges feszültség U (V)
500
Színes külső köpeny
Fekete
Vezető alakja
Kerek
Vezető anyaga
Vörösréz
Anyag külső köpeny
Polivinil-klorid (PVC)
Vezetőkategória
5. osztály = rugalmas
Mag színe
Számos
Névleges feszültség U0 (V)
300
Képernyő
Nem
Magok száma
2
Max. vezetékhőmérséklet (°C)
60
Külső átmérő kb. (mm)
6.5
AWG méret
Egyéb
Csavart magok
Nem
Kábelgeometria
Flat
Vezető ellenállása 20 °C-on (Ohm/km)
19.5
Alkalmas szerelőkábelként
Igen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1T645135
EAN
8712734063597
UBB
500640944079
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
2X1FLAT-25