Hőre zsugorodó borítás
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
Összeszerelési cikkek és szerszámok
Összeszerelési cikkek
Hőre zsugorodó borítás
8L168787
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
Ripca zsugorcső 18,0-6,0 mm fekete 3:1 3m
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8L168787
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm)
0.8
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság
3
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Fekete
Halogénmentes
Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm)
0.8
Típus
Hőre zsugorodó
Hosszúság
3
Anyag
Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C)
-55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm)
18
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm)
6
Átlátszó
Nem
Nyomtatható
Nem
Belső ragasztóval
Nem
UL jóváhagyás
Igen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8L168787
EAN
8712734109233
UBB
500640716451
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
HSB180060-3