text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca fényszóró H9 12V 65W fényes


Cikkszám 3Y306258
Szín Egyéb
foglalat PGJ19-5
Teljes hossz (mm) 63.2
Átmérő 11.3
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 1
Technológia Halogén lámpa
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
foglalat PGJ19-5
Teljes hossz (mm) 63.2
Átmérő 11.3
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 1
Technológia Halogén lámpa
Szabványos jelzés (ECE) H9
Lámpa teljesítménye 1. izzószál (W) 65
Alkalmas mopedhez Nem
Alkalmas motorkerékpárhoz Igen
Alkalmas kerékpárhoz Nem
Hajóhoz alkalmas Nem
Személygépkocsi fényszórójához alkalmas Igen
Alkalmas fényszóró tehergépkocsihoz Nem
Alkalmas egyéb világítású személygépkocsihoz Nem
Alkalmas egyéb világításhoz tehergépkocsiban Nem
Alkalmas repülőgépekhez Nem
Targoncákra alkalmas Nem
A lámpa feszültsége (V) 12 - 12
Márka RIPCA

Cikkszámok

Cikkszám 3Y306258
EAN 8712734054694
UBB 500640326707
UNSPSC 39101600
Gyártó cikksz R12361-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.